Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 DUMMY MODULE DM 370 SN018615 - 6ES7370-0AA01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 DUMMY MODULE DM 370 SN018615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515061830

Sonepar cikkszám

SN018615

Gyártói cikkszám

6ES7370-0AA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7370-0AA01-0AA0

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:

Nem

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, dummy modul DM 370, Dummy modul Modulcsere használat A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely S7-300-on központi I/Oként, valamint PROFINET2 ET2 vagy PROFIBUS module PROF