SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó GT58228 - 6ES7921-3AA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Pólusszám - 40
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515065746
Sonepar cikkszám
GT58228
Gyártói cikkszám
6ES7921-3AA20-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7921-3AA20-0AA0
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Pólusszám:
40
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.75 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
60 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-0.75 mm2
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-0.75 mm2
Névleges áram In:
1 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem