SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó GT93116 - 6ES7922-3BJ01-0AM0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948479544
Sonepar cikkszám
GT93116
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BJ01-0AM0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BJ01-0AM0
Hosszúság:
8 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros csatlakozás
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 20 pólusú (6ES7392-1AJ00-0AA0) 25 pólusú D-SUB aljzaton ET200M-hez; 0,14 mm2 Hossz = 8 m Az előre szerelt, 0,14qmm keresztmetszetű és 8 m hosszúságú csatlakozókábel a SIMATIC ET200M-hez csavaros kivitelben 20 pólu