SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó /lapos káb./ GT58702 - 6ES7923-0BB50-0CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515142034
Sonepar cikkszám
GT58702
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BB50-0CB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BB50-0CB0
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó /lapos káb./