Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó SN005066 - 6ES7922-3BF00-5AC0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515130659

Sonepar cikkszám

SN005066

Gyártói cikkszám

6ES7922-3BF00-5AC0

Gyártói típuskód

6ES7922-3BF00-5AC0

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

csavaros csatlakozás

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Elülső csatlakozó SIMATIC S7-300-hoz 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 40 db egyeres 0,5 mm2, Egyeres H05V-K, Csavaros kivitel VPE=5 db L = 5,0 m Előszerelt 40 pólusú elülső csatlakozó 40-es H0 vagy 5 vezetékes keresztirányú H0-V típusú 0,5qmm, csavaros kivi