SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó SN005067 - 6ES7922-3BF00-5AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515130642
Sonepar cikkszám
SN005067
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BF00-5AB0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BF00-5AB0
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros csatlakozás
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Elülső csatlakozó SIMATIC S7-300-hoz 20 pólusú (6ES7392-1AJ00-0AA0) 20 db egyeres 0,5 mm2, Egyeres H05V-K, Csavaros kivitel VPE=5 db L = 5,0 m Az előre összeszerelt 20 pólusú elülső csatlakozó H-2 vezetékes, H5 típusú H0 vezetékes keresztirányú 0,5qmm, cs