SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 EM322 dig kim mod 16DO GT19842 - 6ES7322-1BH01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515060918
Sonepar cikkszám
GT19842
Gyártói cikkszám
6ES7322-1BH01-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7322-1BH01-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
80 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-0.5 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm
- Leválasztott digitális kimenet SM 322
- 16 DO, 24 V DC, 0,5 A
- 1x 20 pólus
- Teljes áramerősség 4 A/csoport (8 A/modul)
- IP20-as központi I/O-ként használható
- Akár 12 IO modul beilleszthető minden állomásba
- Támogatja a HART segédváltozókkal rendelkező modulokat
- FastConnect gyorscsatlakozási technológia
- Jelentősen leegyszerűsíti a logisztikát és a pótalkatrészek raktározását
- Szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható
- Rugalmas konfiguráció PROFINET vagy PROFIBUS interfész modulon
- Egyszerű vezetékezés csupaszolás nélkül a FastConnect technológiával
SIMATIC S7-300
A SIMATIC S7-300 digitális kimenet SM 322 egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely 16 digitális kimenetet kínál 24 V DC feszültségen.