Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 FM350-1 SZÁMLÁLÓ 500kHz-IG GT49087 - 6ES7350-1AH03-0AE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 FM350-1 SZÁMLÁLÓ 500kHz-IG GT49087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 1

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Igen

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515069324

Sonepar cikkszám

GT49087

Gyártói cikkszám

6ES7350-1AH03-0AE0

Gyártói típuskód

6ES7350-1AH03-0AE0

Funkciók száma:

1

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Igen

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Igen

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, FM 350-1 számlálómodul S7-300-hoz, számláló funkciók 500 kHz-ig 1 csatorna 5 V-os és 24 V-os inkrementális jeladók csatlakoztatásához Izokron üzemmód; Mérési tartomány típusok incl. konfigurációs csomag CD-n A SIMATIC ET 200M egy moduláris