SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 IP, VPN adapter SN009249 - 6ES7972-0EA00-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rádióstandard LTE - Nem
Tápfeszültség - 19.2-28.8 V
Busztípus/illesztőfelület - ethernet
Rádióstandard GPRS - Nem
Rádióstandard GSM - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623402220
Sonepar cikkszám
SN009249
Gyártói cikkszám
6ES7972-0EA00-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0EA00-0XA0
Rádióstandard LTE:
Nem
Tápfeszültség:
19.2-28.8 V
Busztípus/illesztőfelület:
ethernet
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard HSUPA:
Nem
Rádióstandard HSDPA:
Nem
Rádióstandard HSPA+:
Nem
Rádióstandard CDMA:
Nem
Rádióstandard EV-DO:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2+:
Nem
Rádióstandard WAN SHDSL:
Nem
Magasság:
117 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
75 mm