SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=530mm GT36909 - 6ES7390-1AF30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 530 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515061892
Sonepar cikkszám
GT36909
Gyártói cikkszám
6ES7390-1AF30-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7390-1AF30-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
530 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
122 mm
Furatok középtávolsága:
500 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
- Hossz: 530 mm
- Különböző hosszúságú változatok elérhetősége
- Beépítés kapcsolószekrénybe
- Lehetőség egyedi hosszra vágásra
- Megfelelő földelési csatlakozók használata
- Rugalmas beépítési lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Egyszerű telepítés és testreszabás
- Biztonságos földelési megoldások
Simatic S7-300
A SIMATIC DIN sínek különböző hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez vagy egyedi hosszra vágáshoz.