SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=480mm GT08405 - 6ES7390-1AE80-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 482.6 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515061885
Sonepar cikkszám
GT08405
Gyártói cikkszám
6ES7390-1AE80-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7390-1AE80-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
482.6 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
122 mm
Furatok középtávolsága:
466 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
SIMATIC S7-300, szerelősín, hossz: 482,6 mm A SIMATIC DIN sínek különböző hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez vagy egyedi hosszra vágáshoz. A megfelelő földelési csatlakozáshoz a megfelelő földelési kapcsokat kell haszná