Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=585mm SN022453 - 6ES7390-1AF85-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=585mm SN022453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 585 mm

  • Profilforma - egyéb

  • Szélesség - 585 mm

  • Magasság - 122 mm

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515071686

Sonepar cikkszám

SN022453

Gyártói cikkszám

6ES7390-1AF85-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7390-1AF85-0AA0

Hosszúság:

585 mm

Profilforma:

egyéb

Szélesség:

585 mm

Magasság:

122 mm

Anyag:

alumínium

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

10.2 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Nyílás szélesség:

6.8 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

9006

SIMATIC S7-300, szerelősín L=585 mm ET200iSP szereléséhez 650 mm-es kapcsolószekrénybe A SIMATIC DIN sínek változatos hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez vagy egyedi hosszra vágáshoz. A megfelelő földelési csatlakozáshoz