SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=830mm GT01018 - 6ES7390-1AJ30-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 830 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515061908
Sonepar cikkszám
GT01018
Gyártói cikkszám
6ES7390-1AJ30-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7390-1AJ30-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
830 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
122 mm
Furatok középtávolsága:
800 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
SIMATIC S7-300, szerelősín, hossz: 830 mm A SIMATIC DIN sínek különböző hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez vagy egyedi hosszra vágáshoz. A megfelelő földelési csatlakozáshoz a megfelelő földelési kapcsokat kell használn