Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=160mm GT31614 - 6ES7390-1AB60-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 profilsín L=160mm GT31614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 160 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515061878

Sonepar cikkszám

GT31614

Gyártói cikkszám

6ES7390-1AB60-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7390-1AB60-0AA0

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

160 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

122 mm

Furatok középtávolsága:

140 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

    Simatic S7-300

    A SIMATIC DIN sínek különböző hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez vagy egyedi hosszra vágáshoz.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 160 mm
    • Különböző hosszúságú változatok elérhetők
    • Alkalmas közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítéshez
    • Egyedi hosszra vágható
    • Megfelelő földelési csatlakozók használata szükséges

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmasság a telepítés során
    • Könnyű integráció a kapcsolószekrényekbe
    • Testreszabható hosszúság a specifikus igényekhez
    • Biztonságos földelési lehetőségek