SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM 331 analóg bem mod 8AI GT01019 - 6ES7331-7NF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515061212
Sonepar cikkszám
GT01019
Gyártói cikkszám
6ES7331-7NF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7331-7NF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
117 mm
- 8 analóg bemenet (AI)
- Jelformátumok: +/-5/10V, 1-5 V, +/-20 mA, 0/4-től 20 mA-ig
- Felbontás: 16 bit (55 ms)
- Maximális feszültség: 50 V COM.
- Moduláris felépítés, akár 12 IO modul beillesztésére lehetőség
- IP20 védelem, központi és elosztott konfigurációban PROFINET vagy PROFIBUS interfész modulon
- FastConnect gyorscsatlakozási technológia
- Egyszerűsített logisztika és pótalkatrészek raktározása a szabványos modulok révén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a szabványos és biztonsági alkalmazásokat
- Támogatja a kiterjesztett felhasználói adatokat, például HART segédváltozókat
- Könnyű és gyors telepítés a csupaszolás nélküli vezetékezés révén
Simatic S7-300, SM 331 analóg bemenet
A SIMATIC S7-300, SM 331 analóg bemenet egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely különböző analóg jelek fogadására képes.