Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM 332 analóg kimenet GT89412 - 6ES7332-7ND02-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM 332 analóg kimenet GT89412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515071327

Sonepar cikkszám

GT89412

Gyártói cikkszám

6ES7332-7ND02-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7332-7ND02-0AB0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

117 mm

SIMATIC S7-300, SM 332 analóg kimenet, csatornánként leválasztva, 4 AI, felbontás 16 bit, 0-10 V, 1-5 V, +/-10 V, +/-20 mA, 0/4-20 mA, 20 pólusú, alkalmas izokron módra és a SIM-moduláris mód javított busch ciklusidői is0M2 univerzálisan alkalmazható IP20