Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM321 dig bem mod 1x32DI 24VDC GT01125 - 6ES7321-1BL00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM321 dig bem mod 1x32DI 24VDC GT01125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515060772

Sonepar cikkszám

GT01125

Gyártói cikkszám

6ES7321-1BL00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7321-1BL00-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-4.8 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

    Simatic S7-300, SM 321 digitális bemenet

    A SIMATIC S7-300, SM 321 digitális bemenet egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely lehetővé teszi a központi I/O-k használatát S7-300-on vagy PROFIB-n.

    Műszaki részletek:

    • Digitális bemenetek száma: 32 DI
    • Feszültség: 24 V DC
    • Moduláris felépítés: 1x 40 pólusú SIMATIC ET 200M
    • Maximális IO modulok száma: akár 12 modul
    • Csatlakozási technológia: FastConnect gyorscsatlakozás
    • Kompatibilitás: S7-300 kommunikációs processzorok
    • Támogatott modulok: HART segédváltozókkal rendelkező HART modulok

    Vásárlói előnyök:

    • A szabványos összeállítás egyszerűsíti a logisztikát és a pótalkatrészek raktározását.
    • Az ET 200M szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható.
    • Az egyszerű vezetékezés érdekében a FastConnect technológia csupaszolás nélküli csatlakozást kínál.
    • Lehetővé teszi a kiterjesztett felhasználói adatokkal rendelkező modulok használatát.