Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-400 puffertelep Li 3,6V 0,95Ah GT65419 - 6ES7971-0BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-400 puffertelep Li 3,6V 0,95Ah GT65419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 2300 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169010238

Sonepar cikkszám

GT65419

Gyártói cikkszám

6ES7971-0BA00

Gyártói típuskód

6ES7971-0BA00

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

2300 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

nincs

Kivitel:

lítium

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

    Simatic S7-400

    A SIMATIC S7-400 tartalék akkumulátor biztosítja a rendszer folyamatos működését áramkimaradás esetén.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 3,6 V
    • Kapacitás: 2,3 AH
    • Kompatibilis PS 405 4 A/10 A/20 A és PS 407 4 A/10 A/20 A modellekkel

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható energiaellátás áramkimaradás esetén
    • Egyszerű telepítés a SIMATIC S7-400 rendszerhez
    • Hosszú élettartam a tartalék akkumulátorok között