SIEMENS - PLC SIMATIC S7 szoftver SN131824 - 6ES7833-1FC00-0YY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131824
Gyártói cikkszám
6ES7833-1FC00-0YY0
Gyártói típuskód
6ES7833-1FC00-0YY0
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Nem
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
- Frissítési szolgáltatás: 1 évig tartó szoftverfrissítési szolgáltatás a legfrissebb verziókhoz.
- A szerződés automatikus meghosszabbítás a lejárat előtt 3 hónappal történő lemondás hiányában.
- Programozási nyelvek: FBD (funkcióblokk-diagram) és LAD (létralogika).
- TÜV által tanúsított funkcióblokk-diagramok integrált könyvtárakkal.
- Licencelési változatok: Szükségletekhez igazodó változatok minden felhasználási esethez.
- Egyszerű és költséghatékony szoftverfrissítések a szoftver folyamatos naprakészen tartásához.
- Csökkentett mérnöki szakértelem igénye a hagyományos STEP 7 környezet miatt.
- Támogatja a vállalaton belüli szabványosítást és a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások validálását.
- Felhasználóbarát integráció a STEP 7 felhasználói felületébe.
Simatic S7
A SIMATIC S7, biztonsági programozó eszköz, amely lehetővé teszi a hibatűrő biztonsági alkalmazások zökkenőmentes integrációját a SIMATIC vezérlőkbe.