SIEMENS - PLC SIMATIC SM 12XX bővítő kábel 2m SN114708 - 6ES7290-6AA30-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-bővítés
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114708
Gyártói cikkszám
6ES7290-6AA30-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7290-6AA30-0XA0
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-bővítés
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hosszabbítókábel 2-szintű beállításhoz SM 12XX-hez
- Hossz: 2,0 m
- Akkumulátorpanel a valós idejű óra hosszú távú pufferelésére
- Memóriakártyák
- Push-in terminálok
- Bemeneti szimulátorok
- Négy RJ45 porttal rendelkező Ethernet kapcsoló
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek
- Rugalmasan bővíthető rendszer
- Valós idejű adatok megbízható kezelése
- Könnyű telepítés és konfigurálás
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.