SIEMENS - PLC SIMATIC switch modul IP20 GT92272 - 6GK7277-1AA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
Ethernet - Igen
Szerelési mód - egyéb
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169854399
Sonepar cikkszám
GT92272
Gyártói cikkszám
6GK7277-1AA10-0AA0
Gyártói típuskód
6GK7277-1AA10-0AA0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
-99999
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
-99999 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
100 mm
- Nem menedzselt kapcsoló
- 4 RJ45 port
- Ext. 24 V DC tápegység
- LED diagnosztika
- S7-1200 modul incl. elektronikus berendezési kézikönyv CD-ROM-on
- Egyszerű telepítés és használat
- Gyors adatátviteli sebesség
- Megbízható csatlakozás több eszközhöz
- Átlátható diagnosztikai lehetőségek a LED-ek segítségével
CSM 1277 kompakt kapcsolómodul
A CSM 1277 kompakt kapcsolómodul a SIMATIC S7-1200 és legfeljebb 3 további csomópont ipari Ethernethez való csatlakoztatásához készült, 10/100 Mbit/s sebességgel.