SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL ET 200SP SN128194 - 6ES7193-6TP00-0TP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Integrált áramellátással - Nem
Rendszerkomponensek - Igen
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Front beszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623409571
Sonepar cikkszám
SN128194
Gyártói cikkszám
6ES7193-6TP00-0TP2
Gyártói típuskód
6ES7193-6TP00-0TP2
Integrált áramellátással:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
34 mm
- Potenciálelosztó modul, PotDis sorkapocs, PotDis-TB-P2-B
- 18 terminál a potenciális P2-hez
- Push-In terminálok
- Csomagolási egység: 1 darab
- Akár 64 I/O modul bővítési lehetőség
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Kis helyigény, ideális kis vezérlődobozokba történő beépítéshez
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
- Jobb hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezése miatt
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Helytakarékos megoldás a potenciálelosztó modulok használatával
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.