Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL ET 200SP SN128198 - 6ES7193-6UP00-0BP1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL ET 200SP SN128198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 0-48 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem

  • Integrált áramellátással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623409502

Sonepar cikkszám

SN128198

Gyártói cikkszám

6ES7193-6UP00-0BP1

Gyártói típuskód

6ES7193-6UP00-0BP1

Bemeneti feszültség DC:

0-48 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC:

0-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

35 mm

    Simatic ET 200SP

    A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.

    Technikai részletek:

    • Potenciálelosztó modul, PotDis-BaseUnit, PotDis-BU Typ P1
    • Sötét színű, 17 x P1 potenciál, 1 x P2 potenciál
    • Push-In csatlakozók
    • Áthidalva a bal oldali BU-hoz: P1-, P2- és AUX-sín
    • Csomagolási egység: 1 db
    • Szélesség x magasság: 15 mm x 117 mm
    • Akár 64 I/O modul bővíthető
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
    • Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok

    Ügyfél előnyök:

    • Kis helyigény, ideális kis vezérlődobozokba történő beépítésre
    • Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
    • Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
    • Jobb hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezésének köszönhetően
    • Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Potenciálelosztó modulok kombinálásával helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben