SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL ET 200SP SN128199 - 6ES7193-6UP00-0BP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 0-48 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Integrált áramellátással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623409540
Sonepar cikkszám
SN128199
Gyártói cikkszám
6ES7193-6UP00-0BP2
Gyártói típuskód
6ES7193-6UP00-0BP2
Bemeneti feszültség DC:
0-48 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
0-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Potenciálelosztó modul, PotDis-BaseUnit PotDis-BU Typ P2
- Sötét színű, 1 x P1 potenciál, 17 x P2 potenciál
- Push-In csatlakozók
- Szélesség x magasság: 15 mm x 117 mm
- Akár 64 I/O modul bővíthetőség
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők, IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Kis helyigény, ideális kis vezérlődobozokba történő beépítésre
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
- Jobb hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezésének köszönhetően
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Helytakarékos megoldás a potenciálelosztó modulok használatával
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.