SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN018472 - 6ES7193-6BP20-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515080862
Sonepar cikkszám
SN018472
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP20-0BA0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP20-0BA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
15 mm
Magasság:
141 mm
Mélység:
35 mm
- Kis helyigény: SZxM: 15 mmx141 mm
- Push-in terminálok, 10 AUX terminállal
- Modulok közvetlen csatlakoztatása az ET 200SP CPU-hoz
- PROFINET és PROFIBUS csatlakozási lehetőségek
- Akár 64 I/O modul bővítési lehetőség
- Széles modulválaszték, beleértve a standard és a bővített funkciókat
- Huzalozás push-in technológiával, szerszám nélkül
- Hot swapping lehetőség a modulok és kapocsdobozok cseréjére
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Jobb huzalozási hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezése miatt
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékának köszönhetően
- Rugalmasság az automatizálási feladatokhoz való alkalmazkodásban
- Magas gép rendelkezésre állás és termelékenység a hot swapping lehetőséggel
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A10+2B, Bu Típus A0
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.