SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN073374 - 6ES7193-6BP20-0BF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-230 V
Bemeneti feszültség DC - 0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623403289
Sonepar cikkszám
SN073374
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP20-0BF0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP20-0BF0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-230 V
Bemeneti feszültség DC:
0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-230 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség DC:
0-24 V
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-230 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-230 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
20 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Moduláris felépítés, akár 64 I/O modul bővítési lehetőséggel.
- Kis helyigény: SZxM: 20 mm x 117 mm.
- Push-in terminálok, szerszám nélküli huzalozás.
- PROFINET és PROFIBUS csatlakozási lehetőségek.
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok.
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz.
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére.
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok.
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén.
- Rugós kioldók új elrendezése a jobb huzalozási hozzáférhetőség érdekében.
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére.
- Költségoptimalizált konfiguráció a széles jelmodul választéknak köszönhetően.
- Széleskörű skálázhatóság a funkciók és az ár tekintetében.
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu20-P8+A4+0B
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.