SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN111537 - 6ES7193-6BP60-0DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 2
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111537
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP60-0DA0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP60-0DA0
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
2
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
30 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm