SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN140769 - 6ES7193-6BP00-0DA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Integrált áramellátással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515080893
Sonepar cikkszám
SN140769
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP00-0DA1
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP00-0DA1
Bemeneti feszültség DC:
0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Moduláris és skálázható elosztott I/O rendszer
- Közvetlen csatlakozás az ET 200SP CPU-hoz vagy PROFINET/PROFIBUS-on keresztül
- Akár 64 I/O modul bővítési lehetőség
- Széles modulválaszték, beleértve a standard és a bővített funkciókat
- Alapfunkciós (BA) modulok árérzékeny alkalmazásokhoz
- PROFINET csatlakozási technológia BusAdapteren keresztül
- Push-in technológiával történő szerszám nélküli huzalozás
- Huzalozás jobb hozzáférhetősége rugós kioldók új elrendezése révén
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Könnyű alkalmazhatóság és rugalmas konfiguráció
- Javított skálázhatóság a funkcionalitás és az ár tekintetében
- Gyors és egyszerű telepítés a push-in technológiának köszönhetően
- Magas rendelkezésre állás a hot swapping funkció révén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az integrált moduloknak köszönhetően
- Rugalmasság az automatizálási feladatokhoz való alkalmazkodásban
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A0+2D/T
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer, amely kis helyigényének köszönhetően ideális a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba történő beépítésre.