Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN151096 - 6ES7193-6BP20-2DA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN151096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

  • Integrált áramellátással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623405726

Sonepar cikkszám

SN151096

Gyártói cikkszám

6ES7193-6BP20-2DA0

Gyártói típuskód

6ES7193-6BP20-2DA0

Bemeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

141 mm

Mélység:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2D, BU típus A0, Csomag mennyiség: 10 db, Push-in terminálok, 10 AUX terminállal, Új terhelési csoport, SZxM: 15 mmx141 mm A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, rugalmas I/O elosztású rendszer. Kis helyigényének köszönh