Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL TÁPMODUL GT81779 - 6ES7193-4CC20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL TÁPMODUL GT81779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 230-120 V

  • Bemeneti feszültség DC - 48-24 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 0

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515059929

Sonepar cikkszám

GT81779

Gyártói cikkszám

6ES7193-4CC20-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7193-4CC20-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

230-120 V

Bemeneti feszültség DC:

48-24 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

0

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

230-120 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

10 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

10 A

Kimeneti feszültség DC:

24-48 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

120-230 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

120-230 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

10 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

10 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

15 mm

Magasság:

132 mm

Mélység:

43 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - modultartó ; PLC SIMATIC TERMINÁL TÁPMODUL