SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL TÁPMODUL GT82185 - 6ES7193-4CC30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Bemeneti feszültség DC - 24-48 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 2
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515059936
Sonepar cikkszám
GT82185
Gyártói cikkszám
6ES7193-4CC30-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7193-4CC30-0AA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Bemeneti feszültség DC:
24-48 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
2
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
10 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
10 A
Kimeneti feszültség DC:
24-48 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
10 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
10 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
10 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
10 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
15 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
43 mm