SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK GT79392 - 6ES7194-3AA00-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 0
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79392
Gyártói cikkszám
6ES7194-3AA00-0BA0
Gyártói típuskód
6ES7194-3AA00-0BA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
20.4-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
0
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
20.4-28.8 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
8 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
8 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
79 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
29 mm
- Csatlakozó blokk M12, 7/8" ET 200ECO-hoz
- 2x M12 és 2x 7/8" csatlakozás
- 2 forgó kódoló kapcsoló PROFIBUS DP-hez
- IP65/67 védelem
- Hibabiztos modul érzékelők és aktuátorok csatlakoztatására SIL 3/PLe-ig
- Mechanikailag masszív és ellenáll a vibrációnak, pornak és nedvességnek
- Különösen alkalmas a gépgyártásban és az autóiparban
- Széles körű alkalmazás a szerszámcserélő gépekhez
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok széles választéka
Simatic DP, Csatlakozó blokk M12, 7/8" ET 200ECO-hoz
A SIMATIC ET 200eco egy kompakt blokk I/O PROFIBUS csatlakozással, amely IP65/67 védelemmel rendelkezik, és közvetlenül a gépházba szerelhető.