SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK SN125159 - 6ES7194-4GA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 500 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 178.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125159
Gyártói cikkszám
6ES7194-4GA00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-4GA00-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
500 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
178.5 mm
Furatok középtávolsága:
182 mm
Anyagvastagság:
4 mm
- Moduláris felépítés, közvetlen gépre szerelhető
- IP65/67 védelmi fokozat
- Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból
- Hibabiztos modulok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Integrált motorvezérlési megoldások motorindítók és frekvenciaváltók formájában
- IO-Link master és RFID komponens eszközök RS 232 / 422 interfészen keresztüli csatlakoztatására
- Helytakarékos és egyszerű telepítés
- Minimális üzemállásidő a hibás modulok gyors cseréje révén
- Rugalmas reagálás a különféle automatizálási követelményekre
- Robusztus felépítés nagy mechanikai terhelésű helyeken való alkalmazásra
- Folyamatos minőségirányítás, amely új piaci szabványokat állít fel
Simatic DP, Modul rack vékony kialakítás ET 200 PRO IO modulhoz
A SIMATIC ET 200pro egy moduláris, robusztus és sokoldalú I/O rendszer IP65/67 védelmi fokozattal, amely helytakarékos és többfunkciós megoldást kínál az automatizálási követelményekhez.