Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Simatic TP270 érintésvez/színes /terv V6.0 GT27188 - 6AV6545-0CC10-0AX0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Simatic TP270 érintésvez/színes /terv V6.0 GT27188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • Képernyőátló - 10.4 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1495 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27188

Gyártói cikkszám

6AV6545-0CC10-0AX0

Gyártói típuskód

6AV6545-0CC10-0AX0

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

10.4 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

275 mm

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

640

Képpontok száma, vertikális:

480

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

59 mm

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

Kijelző színek száma:

256

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

2028 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

9

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

5

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Front szélessége:

335 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; %PLC Simatic TP270 érintésvez/színes /terv V6.0