SIEMENS - PLC SIMATIC WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels SN018215 - 6AV2107-0CP00-0BB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCADA funkcionalitás - Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - választható
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 0 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018215
Gyártói cikkszám
6AV2107-0CP00-0BB0
Gyártói típuskód
6AV2107-0CP00-0BB0
SCADA funkcionalitás:
Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
választható
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
0 GHz
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
0 MB
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
0 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
rendelkezésre nem álló
Max. szerverszám:
0
Max. kliensszám:
0
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Nem
Irány-megjelenítés:
Nem
Többfelhasználós projektek maximális száma:
0
Online projekttervezés lehetséges:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Online/runtime nyelvek száma:
0
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
0
Projekttervező-felületi nyelvek száma:
0
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
egyéb
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
egyéb
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
egyéb
Folyamatdiagnózis funkció:
választható
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
0 GHz