SIEMENS - PLC SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT SN141691 - 6AG1193-6BP00-7BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Integrált áramellátással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047618043261
Sonepar cikkszám
SN141691
Gyártói cikkszám
6AG1193-6BP00-7BA0
Gyártói típuskód
6AG1193-6BP00-7BA0
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Alapú, konform bevonattal
- Működési hőmérséklet: -40…+70 °C
- BU típus: A0
- Push-in terminálok
- AUX csatlakozók nélkül
- Szélesség x magasság: 15 mm x 117 mm
- IP20 védettség
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszernek köszönhetően
- Rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációja
- Védelem a speciális környezeti hatásoktól a konform bevonat révén
- Optimális teljesítmény az ET 200 termékek számára
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0
A SIPLUS ET 200SP egy helytakarékos, többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely egyszerű beüzemelést és maximális rugalmasságot kínál.