SIEMENS - PLC System power supply, PS 25W 24V DC SN010608 - 6ES7505-0KA00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079897
Sonepar cikkszám
SN010608
Gyártói cikkszám
6ES7505-0KA00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7505-0KA00-0AB0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Igen
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
25 W
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Új mérce a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében
- Zökkenőmentes integráció a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) segítségével
- Különféle CPU-verziók elérhetősége több teljesítményosztályban
- Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
- Hibabiztos CPU-k a Standard és biztonsági programok végrehajtásához
- Technológiai CPU-k Motion Control funkciókkal
- SIMATIC STEP 7 Professional szoftverrel konfigurálható
- SIMATIC memóriakártya szükséges a modul működéséhez
- Közös adattárolás és egységes működési koncepció
- Központi szolgáltatások a felhasználás megkönnyítésére
- Rövid reakcióidő a termelékenység növelésére
- Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
- Lehetőség C/C++ kód integrálására a szabványos CPU-kban
Simatic S7-1500, PS 25W 24 V DC
A SIMATIC S7-1500, PS 25W 24 V DC rendszertápegység, üzemi feszültséggel látja el az S7-1500 hátlapi buszát.