Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC szerelősín 483mm SN000358 - 6ES5710-8MA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC szerelősín 483mm SN000358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 482.6 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515055044

Sonepar cikkszám

SN000358

Gyártói cikkszám

6ES5710-8MA11

Gyártói típuskód

6ES5710-8MA11

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

482.6 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

    Simatic

    A SIMATIC DIN sínek változatos hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe szereléshez vagy egyedi hosszra vágáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Szabvány szerelősín 35mm
    • Hossz: 483 mm
    • Alkalmas 19"-os szekrényhez
    • Változatos hosszúságban elérhető

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés közvetlen kapcsolószekrénybe
    • Rugalmasság egyedi hosszra vágás lehetősége
    • Megfelelő földelés biztosítása a megfelelő földelési kapcsok használatával