Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC szerelősín 530mm SN022642 - 6ES5710-8MA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC szerelősín 530mm SN022642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 530 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515055051

Sonepar cikkszám

SN022642

Gyártói cikkszám

6ES5710-8MA21

Gyártói típuskód

6ES5710-8MA21

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

530 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

SIMATIC, Szabvány szerelősín 35mm, Hossz 530mm 600mm-es szekrényekhez A SIMATIC DIN sínek változatos hosszúságban kaphatók közvetlen kapcsolószekrénybe szereléshez vagy egyedi hosszra vágáshoz. A megfelelő földelési csatlakozáshoz a megfelelő földelési ka