Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC szerelt kábel M12-90/M12-90 4 pin 5m SN146096 - 6XV1801-6GH50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC szerelt kábel M12-90/M12-90 4 pin 5m SN146096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 1.6 mm

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint - Nem

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169857253

Sonepar cikkszám

SN146096

Gyártói cikkszám

6XV1801-6GH50

Gyártói típuskód

6XV1801-6GH50

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

1.6 mm

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

M12-90/M12-90 erősáramú csatlakozókábel a végberendezések / hálózati komponensek tápellátásához: előszerelt kábel M12 dugóval és M12 aljzattal, L-kódos, 4 tűs, 5 m. SIMATIC NETPower csatlakozókábel M12-90/M12-90