SIEMENS - PLC Szerelt kábel, N-connect/N-connect, 10m SN016147 - 6XV1875-5AN10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - -99999
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 1.4 mm
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169852661
Sonepar cikkszám
SN016147
Gyártói cikkszám
6XV1875-5AN10
Gyártói típuskód
6XV1875-5AN10
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
-99999
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
1.4 mm
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
NVP-érték:
-99999 %
- Hossz: 10 m
- Alkalmas IWLAN-hoz és mobil rádióhoz
- Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséhez
- Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek
- Rugalmas csatlakoztatási lehetőségek antennákhoz
- Megbízható teljesítmény Wi-Fi és mobil hálózatokban
- Hosszú élettartam a tartós anyagoknak köszönhetően
N-Connect apa/duga rugalmas csatlakozókábel
A 10 m hosszú flexibilis kábel ideális antennák csatlakoztatásához, alkalmas IWLAN-hoz és mobil rádióhoz.