Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Szerelt kábel, N-connect/N-connect, 2m SN129167 - 6XV1875-5AH20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Szerelt kábel, N-connect/N-connect, 2m SN129167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékátmérő - 1.4 mm

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Árnyékolás a sodrat felett - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169852654

Sonepar cikkszám

SN129167

Gyártói cikkszám

6XV1875-5AH20

Gyártói típuskód

6XV1875-5AH20

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékátmérő:

1.4 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

45 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

    N-Connect apa/duga rugalmas csatlakozókábel

    A N-Connect apa/duga rugalmas csatlakozókábel előre összeszerelve, 2 m hosszú hajlékony kábel, amely alkalmas antennák csatlakoztatására IWLAN-hoz és mobil rádióhoz.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 2 m
    • Alkalmas IWLAN és mobil rádió csatlakoztatására
    • Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséért
    • Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas csatlakoztatási lehetőségek aktív eszközökhöz
    • Megbízható teljesítmény Wi-Fi és mobil hálózatokhoz
    • Minimalizált jelromlás a kiváló minőségű kábelezésnek köszönhetően