SIEMENS - PLC Szerelt kábel N-connect -R-sma 0.3m SN096051 - 6XV1875-5CE30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - -99999
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 1.4 mm
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169854429
Sonepar cikkszám
SN096051
Gyártói cikkszám
6XV1875-5CE30
Gyártói típuskód
6XV1875-5CE30
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
-99999
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
1.4 mm
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
NVP-érték:
-99999 %
- Hossz: 0,3 m
- Rugalmas csatlakozókábel
- Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséért
- Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes anyagok
- Könnyű csatlakoztatás aktív eszközökhöz, például antennákhoz
- Megbízható teljesítmény Wi-Fi és mobil hálózatokban
- Minimalizált jelromlás a kiváló minőségű kábelezés révén
N-Connect/R-SMA duga/duga rugalmas csatlakozás
Előre összeszerelt kábel, hossza 0,3 m rugalmas csatlakozókábel, amely alkalmas Wi-Fi és mobil hálózatokhoz.