Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Szerelt kábel N-connect -R-sma 10m SN088667 - 6XV1875-5CN10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Szerelt kábel N-connect -R-sma 10m SN088667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - -99999

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékátmérő - 1.4 mm

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169852647

Sonepar cikkszám

SN088667

Gyártói cikkszám

6XV1875-5CN10

Gyártói típuskód

6XV1875-5CN10

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

-99999

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékátmérő:

1.4 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

45 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

NVP-érték:

-99999 %

    N-Connect/ R-SMA dugó/duga rugalmas csatlakozókábel

    A 10 m hosszú rugalmas csatlakozókábel előre összeszerelve, amely lehetővé teszi a külső antennák aktív eszközökhöz történő csatlakoztatását.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 10 m
    • Csatlakozók: N-Connect/RSMA dugó/dugó
    • Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséhez
    • Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás külső antennákhoz
    • Minimalizált rádiójel romlás a kiváló minőségű kábelezésnek köszönhetően
    • Megbízható teljesítmény különböző környezeti feltételek mellett