SIEMENS - PLC Szerelt kábel, N-connect/SMA connect, 2m SN129785 - 6XV1875-5LH20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 1.4 mm
Sodort erek - nem
Árnyékolás a sodrat felett - nincs
Kategória - egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169855396
Sonepar cikkszám
SN129785
Gyártói cikkszám
6XV1875-5LH20
Gyártói típuskód
6XV1875-5LH20
Vezetékátmérő:
1.4 mm
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
45 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C