SIEMENS - PLC szoftver SN033800 - 3KC9000-8TL70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
SPS célrendszerre alkalmas - Nem
PC célrendszerre alkalmas - Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Igen
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033800
Gyártói cikkszám
3KC9000-8TL70
Gyártói típuskód
3KC9000-8TL70
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
SPS célrendszerre alkalmas:
Nem
PC célrendszerre alkalmas:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Adatrögzítő funkcióval:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
Többnyelvű:
Nem
HMI célrendszerre alkalmas:
Nem
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem