SIEMENS - PLC szoftver SN121392 - 6ES7833-1FC02-0YH5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Igen
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121392
Gyártói cikkszám
6ES7833-1FC02-0YH5
Gyártói típuskód
6ES7833-1FC02-0YH5
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Igen
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Igen
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Igen
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
- Lebegő licenc: 1 felhasználóhoz
- Szoftver: Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2
- 64 bites operációs rendszer: szükséges
- Kompatibilitás: 7. LÉPÉS V5.5 SP1 vagy újabb
- Nyelvek: 3 nyelv (de, en, fr)
- Programozási nyelvek: LAD és FBD
- TÜV által jóváhagyott blokkok: vészleállítás, kétkezes vezérlés, némítás, ajtófelügyelet
- A biztonság-orientált és szabványos programok ugyanazon a CPU-n futtathatók.
- Az új generációs vezérlőkkel való kompatibilitás megkönnyíti a programozást.
- Lehetővé teszi a saját blokkok generálását, ami növeli a reprodukálhatóságot.
- Az S7-3-SIM-AIC0F és S7-3-SIM-ATIC0F hibabiztos rendszerek programozásához is használható.
Simatic S7, biztonsági programozási eszköz S7 Distributed Safety V5.4
A SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4 egy biztonság-orientált programozási eszköz, amely lehetővé teszi a biztonságos alkalmazások tervezését a STEP 7 V5.x-hez kapcsolódóan.