SIEMENS - PLC tápegység 24V 10A SN091153 - 6EP4134-3AB00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 240 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 240 VA
Bemeneti feszültség - 24-24 V
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 18.5-27 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515154181
Sonepar cikkszám
SN091153
Gyártói cikkszám
6EP4134-3AB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP4134-3AB00-0AY0
Kimeneti hatásos teljesítmény:
240 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
240 VA
Bemeneti feszültség:
24-24 V
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
18.5-27 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
50 mm
Magasság:
139 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.38 kg
- Bemenet: 24 V DC
- Kimenet: 24 V DC/10 A
- Kompatibilis az UPS1100 akkumulátormodulokkal
- Intelligens akkumulátorkezelés automatikus energiatároló eszköz felismeréssel
- Hőmérséklet-vezérelt töltés és folyamatos felügyelet
- Kompakt modulok túlterhelés ellenállással
- Állapotjelzés jelérintkezővel
- Biztosítja az üzem megszakításmentes működését áramkimaradások esetén
- Optimális teljesítmény és megbízhatóság ipari PC-k számára
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe
- Automatikus akkumulátorfelügyelet a hosszú élettartam érdekében
SITOP UPS1600
A SITOP UPS1600 szünetmentes tápegység optimális kiegészítője az összes 24 V-os tápegységnek, amely pufferelést biztosít a hosszan tartó áramkimaradások esetén.