Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC tápegység 24V 20A SN070552 - 6EP4136-3AB00-0AY0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 480 VA

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 18.5-27 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515154211

Sonepar cikkszám

SN070552

Gyártói cikkszám

6EP4136-3AB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP4136-3AB00-0AY0

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

480 VA

Bemeneti feszültség:

24-24 V

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

18.5-27 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

50 mm

Magasság:

139 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Tömeg:

0.39 kg

    SITOP UPS1600

    A SITOP UPS1600 szünetmentes tápegység optimális kiegészítője az összes 24 V-os tápegységnek, amely pufferelést biztosít a hosszan tartó áramkimaradások esetén.

    Műszaki adatok:

    • Bemenet: 24 V DC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • Intelligens akkumulátorkezelés az UPS1100 energiatároló eszközzel
    • Hőmérséklet-vezérelt töltés
    • Kompakt UPS1600 modulok túlterhelés ellenállással
    • Állapotjelzés jelérintkezővel

    Ügyfél előnyök:

    • Biztosítja az üzem megszakításmentes működését áramkimaradások esetén.
    • Automatikusan optimalizálja a töltést a hőmérséklet figyelembevételével.
    • Megbízható bekapcsolási áramot biztosít ipari PC-k számára.
    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt.