SIEMENS - PLC tápegység 24VDC/15A SN070142 - 6EP1931-2EC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 360 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 360 VA
Bemeneti feszültség - 24-24 V
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 19-28.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515151043
Sonepar cikkszám
SN070142
Gyártói cikkszám
6EP1931-2EC21
Gyártói típuskód
6EP1931-2EC21
Kimeneti hatásos teljesítmény:
360 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
360 VA
Bemeneti feszültség:
24-24 V
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
19-28.5 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
50 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.4 kg
- Bemenet: 24 V DC
- Kimenet: 24 V DC/15 A
- Maximális kimeneti áram: 16 A
- Ólom-savas akkumulátorokkal való kompatibilitás
- Áthidalja a hosszabb, akár több órás áramkimaradásokat
- Optimális védelem nagyobb tartalék áram szükséglete esetén
- Karbantartást nem igénylő megoldás
SITOP DC UPS modul 24 V/15 A
A szünetmentes tápegység interfész bemenet nélkül biztosítja az üzem zavartalan működését hosszabb áramkimaradás esetén.